Kilit rondelası DIN 6799 milleri için, fosfatlı çelik
DIŞ SEGMAN-(YARIMAY)-DIN6799(SYH)D10,0
Ürün no. 0490100
EAN 4011231411578
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Oluk çapı için uygun | 10 mm |
Min./maks. miller için uygun | 11-15 mm |
İç çap (d1) | 8,32 mm |
Dış çap (d2) | 20,4 mm |
Kalınlık (s1) | 1,2 mm |
DIN | 6799 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Fosfatlı |
Şekil | RA |
RoHS uyumlu | Evet |