Kilit rondelası DIN 6799 milleri için, fosfatlı çelik
DIŞ SEGMAN-(YARIMAY)-DIN6799(SYH)D2,3
Ürün no. 049023
EAN 4011231411769
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Oluk çapı için uygun | 2,3 mm |
Min./maks. miller için uygun | 3-4 mm |
İç çap (d1) | 1,94 mm |
Dış çap (d2) | 6,3 mm |
Kalınlık (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Fosfatlı |
Şekil | RA |
RoHS uyumlu | Evet |