Kilit rondelası DIN 6799 milleri için, fosfatlı çelik

PUL-MİL PULU-DIN6799-19,0

Ürün no. 0490190

EAN 4011231411745

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kilit rondelası DIN 6799 milleri için, fosfatlı çelik

Ürün no. 0490190

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Oluk çapı için uygun

19 mm

Min./maks. miller için uygun

20-31 mm

İç çap (d1)

15,92 mm

Dış çap (d2)

37,6 mm

Kalınlık (s1)

1,75 mm

DIN

6799

Malzeme

Çelik

Yüzey

Fosfatlı

Şekil

RA

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler