Kilit rondelası DIN 6799 milleri için, fosfatlı çelik
PUL-MİL PULU-DIN6799-(PHR)-D9,0
Ürün no. 049090
EAN 4011231411998
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Oluk çapı için uygun | 9 mm |
Min./maks. miller için uygun | 10-14 mm |
İç çap (d1) | 7,63 mm |
Dış çap (d2) | 18,8 mm |
Kalınlık (s1) | 1,1 mm |
DIN | 6799 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Fosfatlı |
Şekil | RA |
RoHS uyumlu | Evet |