Kilit rondelası DIN 6799 milleri için, fosfatlı çelik
WSH-LOK-SHFT-DIN6799-(PHR)-D15,0
Ürün no. 0490150
EAN 4011231411691
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Oluk çapı için uygun | 15 mm |
Min./maks. miller için uygun | 16-24 mm |
İç çap (d1) | 12,61 mm |
Dış çap (d2) | 29,4 mm |
Kalınlık (s1) | 1,5 mm |
DIN | 6799 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Fosfatlı |
Şekil | RA |
RoHS uyumlu | Evet |