Kilit rondelası S

PUL-TIRTIKL-KONİK(MEK.GALV.)S-D12,0X18X1

Ürün no. 0493012

EAN 4011231412438

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kilit rondelası S

Ürün no. 0493012

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Mekanik galvanize yay çeliği (≤ ∅ 3,5 galvanize, mavi pasifize)

Belleville pul formu, açılı dişlerin optimum ve eşzamanlı sürtünme geçmeli ve form geçmeli bağlantı oluşturmasını sağlar.

Not

Çoğu durumda, özellikle kısa vidalar ve vida eksenine dikey yükler kullanırken bağlantının gevşemesini engellemek üzere ön gerilme kuvvetini takviye etmek için kilit rondelaları kullanmak mantıklıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M12

İç çap (d1)

13 mm

Dış çap (d2)

18 mm

Yükseklik (h1)

1,7 mm

Kalınlık (s1)

1 mm

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

S

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler