Kilit rondelası S
PUL-TIRTIKL-KONİK(MEK.GALV.)S-D4,0X7X0,5
Ürün no. 049304
EAN 4011231412612
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Belleville pul formu, açılı dişlerin optimum ve eşzamanlı sürtünme geçmeli ve form geçmeli bağlantı oluşturmasını sağlar.
Çoğu durumda, özellikle kısa vidalar ve vida eksenine dikey yükler kullanırken bağlantının gevşemesini engellemek üzere ön gerilme kuvvetini takviye etmek için kilit rondelaları kullanmak mantıklıdır.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M4 |
İç çap (d1) | 4,3 mm |
Dış çap (d2) | 7 mm |
Yükseklik (h1) | 1 mm |
Kalınlık (s1) | 0,5 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | S |