Kilitli rondela, SF A4
TIRTIKLI EMNİYET PULU (A4)-6
Ürün no. 0404701006
EAN 4038898993209
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İç çap (d1) | 6,5 mm |
Vida dişi için uygun | M6 |
Dış çap (d2) | 10,8 mm |
Kalınlık (h1) | 1,6 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Vickers sertliği, HV | 520 HV |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Tasarım | Dar |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme |