Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000
Kimyasal dübel WIT-PE 1000
KİM. DÜBEL -(WIT-PE1000)-SBSCART-585ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- İki bileşenli reaktif reçine harcı, saf epoksi
- Çatlaklı ve çatlaksız betonda ayrı sabitleme noktası, sismik performans kategorisi C1 (M8 - M30) ve C2 (M12 - M30): Ankraj çubuğu W-VI-A, ankraj çubuğu W-VD-A, 3.1 kabul testi sertifikası olan standart gijon, dişi dişli ankraj W-VI-IG
- Alman Federal Su Yasası'na (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) tabi alanlar: Würth WIT-PE 1000 enjeksiyon sistemi (kimyasal dübel sistemi), SFH tesislerinde kaplı beton yüzeylerde ankraj
- Filiz ekme
- Gijonların doğal taşa ankrajı (onay/değerlendirme olmadan)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-19/0542: Ayrı sabitleme noktası + çatlaklı ve çatlaksız beton (ankraj çubuğu W-VI-A, ankraj çubuğu W-VD-A, 3.1 kabul testi sertifikası olan standart gijon, dişi dişli ankraj W-VI-IG), sismik performans kategorisi C1 (M8 - M30) ve C2 (M12 - M30)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-19/0543: Filiz ekme (REBAR)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-23/0421: Gelişmiş yapışma ve statik işleme maruz kaldığında iyileştirilmiş ayrılma arızası ile filiz ekme
- Genel tip onayı Z-74.8-219: SFH tesislerinde kaplı beton yüzeylerde kullanım için "WIT-PE 1000 beton için enjeksiyon sistemi" montaj sistemi (Alman Federal Su Yasası'na tabi sızdırmazlık yüzeylerinde ankraj)
- Genel tip onayı Z-21.8-2156: Yorulmayı tetikleyici işleme tabi filiz ekme
- EPD: ISO 14025 ve EN 15804+A2 uyarınca çevresel ürün beyanı, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Kaçak testi, 7 bar su basıncı: MFPA Leipzig GmbH, test raporu no. PB 5.1/20-424-2
- DIN EN 1363-1 uyarınca yangına maruz kaldığında yangına dayanıklılık: Çatlaklı ve çatlaksız beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Metal yapıları, metal profilleri, ahşap yapıları, braketleri vb. bağlamak için uygundur
- Yapısal genişlemeler, tavan ve duvar bağlantıları, yük taşıyan yapıların genişletilmesi, yük taşıyan yapıların güçlendirilmesi, balkonların ve kanopilerin takılması, geçici açıklıkların ve "unutulmuş" takviye çubuklarının sızdırmazlığı için uygundur
![]() | |
Kap | Kartuş |
İçerik | 585 ml |
Uygun uygulama tabancası | Pilli uygulama tabancası 585 ml, Uygulama tabancası MULTI, Pnömatik uygulama tabancası, 585 ml, HandyMax 585 ml |
Min./maks. işlem sıcaklığı /koşullar | 0 - 40 °C / işleme ve sertleştirme esnasında sabitleme zeminindeki sıcaklık |
Min./maks. ortam sıcaklığı / Koşullar | -40 - 72 °C / tamamen kürleme işleminden sonra |
Sıcaklığa dayanıklı, uzun süreli sıcaklıklar maks. | 24 °C |
Sıcaklığa dayanıklı, kısa süreli sıcaklıklar maks. | 72 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / serin ve kuru depolama alanı, 5°C - 25°C |
Onay | ETA-19/0542, ETA-19/0543 |
Kimyasal baz | Saf astar, stiren içermez |
Renk | Gri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!