Kimyasal dübel, WIT-BS
Kimyasal dübel, WIT-BS
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kap | Koaksiyel kartuş |
İçerik | 410 ml |
Uygun uygulama tabancası | Bataryalı uygulama tabancası 420 ml, Uygulama tabancası MULTI, Uygulama tabancası WIT 420 ml, Pnömatik uygulama tabancası, 420 ml |
Min./maks. işlem sıcaklığı /koşullar | -5 - 35 °C / işleme ve sertleştirme esnasında sabitleme zeminindeki sıcaklık |
Min./maks. ortam sıcaklığı / Koşullar | -40 - 80 °C / tamamen kürleme işleminden sonra |
Sıcaklığa dayanıklı, uzun süreli sıcaklıklar maks. | 50 °C |
Sıcaklığa dayanıklı, kısa süreli sıcaklıklar maks. | 80 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / serin ve kuru depolama alanı, 5°C - 25°C |
Kimyasal baz | Vinil ester, stiren içermez |
Renk | Gri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!