Kimyasal dübel WIT-EA 150
Kimyasal dübel WIT-EA 150
Register now and access more than 60,000 products
İçerik | 330 ml |
Uygun uygulama tabancası | Bataryalı uygulama tabancası 330 ml, EasyMax 330 ml, Uygulama tabancası MULTI, Uygulama tabancası WIT 330 ml, HandyMax 330 ml |
Min./maks. işlem sıcaklığı /koşullar | -5 - 35 °C / işleme ve sertleştirme esnasında sabitleme zeminindeki sıcaklık |
Min./maks. ortam sıcaklığı / Koşullar | -40 - 80 °C / tamamen kürleme işleminden sonra |
Sıcaklığa dayanıklı, uzun süreli sıcaklıklar maks. | 50 °C |
Sıcaklığa dayanıklı, kısa süreli sıcaklıklar maks. | 80 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / serin ve kuru depolama alanı, 5°C - 25°C |
Kimyasal baz | Astar akrilat, stiren içerir |
Renk | Gri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!