Kimyasal dübel WIT-UH 300
Kimyasal dübel WIT-UH 300




Register now and access more than 60,000 products














Kap | Koaksiyel kartuş |
İçerik | 420 ml |
Uygun uygulama tabancası | Bataryalı uygulama tabancası 420 ml, Uygulama tabancası MULTI, Uygulama tabancası WIT 420 ml, Pnömatik uygulama tabancası, 420 ml, EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml |
Min./maks. işlem sıcaklığı /koşullar | -5 - 40 °C / işleme ve sertleştirme esnasında sabitleme zeminindeki sıcaklık |
Min./maks. ortam sıcaklığı / Koşullar | -40 - 160 °C / tamamen kürleme işleminden sonra |
Sıcaklığa dayanıklı, uzun süreli sıcaklıklar maks. | 100 °C |
Sıcaklığa dayanıklı, kısa süreli sıcaklıklar maks. | 160 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / serin ve kuru depolama alanı, 5°C - 25°C |
Onay | ETA-17/0036, ETA-17/0127 |
Kimyasal baz | İki bileşenli reçine |
Renk | Gri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!