Kimyasal dübel WIT-VM 100
Kimyasal dübel WIT-VM 100
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kap | Koaksiyel kartuş |
İçerik | 280 ml |
Uygun uygulama tabancası | Bataryalı uygulama tabancası 330 ml, Uygulama tabancası MULTI, Uygulama tabancası WIT 330 ml, EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml, Silikon uygulama tabancası, 310 ml |
Min./maks. işlem sıcaklığı /koşullar | -15 - 40 °C / işleme ve sertleştirme esnasında sabitleme zeminindeki sıcaklık |
Min./maks. ortam sıcaklığı / Koşullar | -40 - 120 °C / tamamen kürleme işleminden sonra |
Sıcaklığa dayanıklı, uzun süreli sıcaklıklar maks. | 72 °C |
Sıcaklığa dayanıklı, kısa süreli sıcaklıklar maks. | 120 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / serin ve kuru depolama alanı, 5°C - 25°C |
Onay | ETA-04/0095, ETA-18/0979 |
Kimyasal baz | Vinil ester, stiren içermez |
Renk | Gri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!