Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
PROTGLOV-CHEM-NTR-330MM-SZ8
Ürün no. 089943508
EAN 4038898606949
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Boyut | 8 |
Malzeme | Nitril |
İç yüzey | Flok astarlı |
Standartlar | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategori | 3 |
Uzunluk | 330 mm |
Malzeme kalınlığı | 0,38 mm |
Tolerans, malzeme kalınlığı (+/-) | 0,03 mm |
Renk | Yeşil |