Kit AG EWS 7-125 BASIC av disque tronçonner 51 pcs

Kit AG EWS 7-125 BASIC av disque tronçonner 51 pcs

Art. N° 5988000293

EAN 4056807782157

Prix affichés aux clients après connexion
Kit AG EWS 7-125 BASIC av disque tronçonner 51 pcs

Art. N° 5988000293
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
Nombre de pièces de l'assortiment

51 PCS

Kit AG EWS 7-125 BASIC av disque tronçonner 51 pcs comprenant:
50 x
Disque à tronçonner pr acier inoxydable Basic

CUTDISC-GREEN-A2-SR-TH1,0-BR22,2-D125MM

Description: High-performance standard disc with good performance values
Quantité: 50 x
1 x
Meuleuse dangle EWS 7-125 Basic

MEULEUSE 125 MM EWS 7-125 BASIC

Description: Puissante tronçonneuse de 720 W disposant d'un capot de protection de 125 mm et d'une protection contre le redémarrage ; idéale pour les travaux de meulage et de coupe simples
Quantité: 1 x