Kit booster di ricarica
Booster di ricarica
ASSORTIMENTO-BOOSTER-E-CAVI-COLL.
Cod. art. 096381 085
EAN 4062856559398
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Booster di ricarica per batterie al piombo-acido, al gel, AGM e al litio
- Corrente di carica 25 A (brevi periodi 30 A)
- Tensione di carica fino a 14,7 V (in base al tipo di batteria impostato)
- 2 x cavo da 3 m, 16 mm² con fusibile da 40 A integrato per il collegamento della batteria al booster/capicorda con occhiello e al tubetto terminale
- 2 x cavo da 2 m, 16 mm² per il collegamento del portafusibili al booster/tubetto terminale
- 1 x cavo da 3 m, 16 mm² per il collegamento della massa del booster alla carrozzeria del veicolo/capicorda con occhiello e tubetto terminale
- 1 x cavo da 3 m, 16 mm² per il collegamento della massa della batteria secondaria alla carrozzeria del veicolo – con capicorda con occhiello su entrambi i lati del collegamento
- 1 x filo conduttore unipolare da 2 m, 1,5 mm² per segnale D+/capicorda a innesto e capicorda con occhiello
- 1 x prolunga portafusibili con fusibile da 2 A
- 2 x portafusibili MINI ANL
- 2 x fusibile MINI ANL da 40 A
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | LABOSET1 |
Sezione trasversale cavo | 16 mm² |
Altezza | 200 mm |
Larghezza | 250 mm |
Profondità | 210 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 6,000 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.