Kit d'adaptation pour le réglage en hauteur Pour établi armoire standard
Kit d'adaptation pour réglage en hauteur
Register now and access more than 60,000 products
- Grâce au réglage en hauteur, la hauteur de travail peut être adaptée à l'application de 955 à 1 205 mm pour plus d'ergonomie
- Les éléments de réglage peuvent être réglés par crans de 25 mm et sont fermement vissés grâce aux trous dans le pied de l'établi
- Pieds en tôle d'acier zingué galvanisé
- Une fois le kit monté, la capacité de charge de l'établi armoire reste de 250 kg
- Le kit se compose de 4 pieds
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 40 mm |
Profondeur | 40 mm |
Capacité de charge max. | 250 kg |
Réglage de hauteur max. | 250 mm |