Kit d'amortissement TopLine 110 + SlideLine 56
Kit d'amortissement TopLine 110 et SlideLine 56
Register now and access more than 60,000 products
- Amortissement de fermeture : Les deux portes coulissantes du kit sont amorties lors de la fermeture
- L'installation peut également se faire a posteriori, à tout moment
Fiches de données de sécurité(X)
A visser sous le panneau supérieur
Convient pour poids de porte max. | 20 kg |
Convient pour épaisseur de porte min. | 16 mm |
Convient pour épaisseur de porte max. | 19 mm |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 16-19 mm |
Convient pour une largeur de porte min. | 500 mm |
Convient pour largeur de porte max. | 1500 mm |
Convient pour une largeur de porte min./max. | 500-1500 mm |