Kit d'amortissement, en ligne, SlideLine 55 Plus Pour portes coulissantes en bois encastrées

Kit d'amortissement, en ligne, SlideLine 55 Plus

Art. N° 0684706104
EAN 4062856709243

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • A encastrer et visser

  • Lorsque l'amortissement est utilisé, cela remplace la barre de guidage associée de la porte coulissante

  • Pour l'amortissement à la fermeture d'une porte coulissante, la variante gauche ou droite est requise

  • Les variantes gauche et droite sont nécessaires pour l'amortissement à la fermeture et à l'ouverture d'une porte coulissante
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Buffets, armoires de bureau

Mode d'emploi

A encastrer et visser sur portes coulissantes en bois

Matière de la porte

Bois

Option d'installation

Encastré

Convient pour poids de porte max.

30 kg

Convient pour épaisseur de porte min.

16 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

19 mm

Convient pour épaisseur de porte min./max.

16-19 mm

Convient pour une largeur de porte min.

400 mm

Convient pour largeur de porte max.

2000 mm

Convient pour une largeur de porte min./max.

400-2000 mm

Convient pour hauteur de porte max.

1500 mm

Revêtement

Gauche

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Activateur damortissement SlideLine 55 Plus

DAMPACT-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PLUS

Pour montage dans le rail de guidage supérieur
x 300 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Aide au montage de lactivateur damortissement SlideLine 55 Plus

MNTAID-(F.DAMPACT-SLIDEL-55PLUS)

Aide au montage de l'activateur d'amortissement
x 1 pcs