Kit d'équipement 12
Kit d'équipement 12
SET ACCESS 1 + ACCESS 3 MUNI4
Art. N° 0963611104
EAN 4062855164227
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Comprend :
Sous-structure avec panneau
Dégagement du sous-ensemble : 360 mm
2 racks de stockage
Pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
Cadre de finition
Dimensions (l x H x P) : 1112 x 980 x 330 mm
Comprend :
Sous-structure avec panneau
Dégagement de la sous-structure : 390 mm
Rack de stockage
Pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
2 racks de stockage
Avec 5 boîtes de stockage (taille 2)
Avec 7 boîtes de stockage (taille 3)
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
Cadre de finition
Dimensions (l x H x P) : 1112 x 1160 x 380 mm
En acier haute résistance avec revêtement époxy de qualité supérieure en RAL 7016 et RAL 3020
Avec tapis antidérapants et tôles de séparation pour racks de stockage et cadres de finition
Comprend des kits de fixation
| Bloc de module compatible avec les types de véhicules/fabricants suivants : | ||||
| Fabricant de véhicule | Type de véhicule | A partir de l'année de fabrication | Empattement en mm | Adapté pour : |
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MUNI4 |
Hauteur côté conducteur | 980 mm |
Hauteur côté passager | 1160 mm |
Largeur côté conducteur | 1112 mm |
Largeur côté passager | 1112 mm |
Profondeur | 380 mm |
Poids du produit (par pièce) | 63,400 kg |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré |