Kit de booster de charge
Booster de charge
KIT CHARGEUR/BOOSTER-LABOSET1
Art. N° 096381 085
EAN 4062856559398
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Booster de charge pour batteries au plomb-acide, au gel, à l'AGM et au lithium
- Courant de charge 25 A (courtes périodes 30 A)
- Tension de charge jusqu'à 14,7 V (selon le type de batterie)
- 2 câbles de 3 m, 16 mm², avec fusible 40 A intégré pour connecter la batterie au booster/à la cosse à anneau et à la cosse du fil
- 2 câbles de 2 m, 16 mm², pour le raccordement du porte-fusible au booster/à la cosse du fil
- 1 câble de 3 m, 16 mm², pour le raccordement à la masse du booster à la carrosserie du véhicule/cosse à anneau et à la cosse du fil
- 1 câble de 3 m, 16 mm², pour le raccordement à la masse de la deuxième batterie et de la carrosserie du véhicule – avec cosse à anneau des deux côtés de la connexion
- 1 fil conducteur simple de 2 m, 1,5 mm², pour cosse de câble D+/enfichable et cosse à anneau
- 1 rallonge de porte-fusibles avec fusible de 2 A
- 2 porte-fusibles MINI ANL
- 2 fusibles de 40 A MINI ANL
Fiches de données de sécurité(X)
Section du câble | 16 mm² |
Hauteur | 200 mm |
Largeur | 250 mm |
Profondeur | 210 mm |
Poids du produit (par pièce) | 6,000 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!