Kit de demi-coques 3 pièces, ∅ 92 mm
Kit demi-coques pr jeu outils de roul. roue 3 pc
JEU DE DEMIES COUPELLES Ø 92 MM
Register now and access more than 60,000 products
- Outil spécial pour la dépose et la pose correctes des roulements de roue compacts sur l'essieu arrière de diverses fourgonnettes du groupe Stellantis et de Toyota
- Il n'est pas nécessaire de déposer la fusée d'essieu ou le capteur ABS
- Installé directement sur le véhicule
- En raison de la dimension du roulement de 92 mm, il est recommandé de l'utiliser en combinaison avec un composant hydraulique Würth tel que le vérin à piston creux de 17 t et la pompe manuelle
Contenu de la livraison :
- 1 kit de dépose de demi-coque, 2 pièces
- 1 pièce de pression
Fiches de données de sécurité(X)
- Citroën Jumpy à partir de 2011/Spacetourer à partir de 2016
- Opel Vivaro C 2019/Zafira Life à partir de 2019
- Vauxhall Vivaro Life + Vivaro C à partir de 2019
- Peugeot Expert à partir de 2016/Traveller à partir de 2016/Partner III à partir de 2021
- Toyota ProAce à partir de 2016
- A utiliser à la place de la référence OEM J-0562
- Références OEM
Citroen, Opel, Peugeot : 9819074780, Toyota : SU001A6528 ainsi que FAG : 713 6506 80/SKF : VKBA 7120, etc.
Poids du produit (par pièce) | 2477 g |