Kit de dispositif antichute UP & DOWN
Kit dispositif antichute, Up & Down
Art. N° 0899032024
EAN 4045989857975
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Dispositif antichute adapté pour le travail en hauteur temporaire, fourni dans un sac pratique
Contenu du kit :
Dispositif antichute
- Dispositif antichute mobile pour la montée et/ou la descente
- Un bouton poussoir intégré permet de contrôler le positionnement et le verrouillage
- Avec un mousqueton Twist Lock
- Pour une utilisation avec des cordes Ø 10–11–12 mm
- En acier inoxydable
- Poids : 387 g
- Conforme aux normes EN 353-2 ; EN 358 ; EN 567 ; EN 12841 A/B
- EPI catégorie III
Sangle d'ancrage
- Bande de tissu en polyamide, boucle fermée
- Longueur : 1,80 m ; Largeur : 25 mm
- Résistance à la traction : 3 500 daN
- Conforme aux normes EN 566 ; EN 354 ; EN 795/B
- EPI catégorie III
Corde semi-statique, blanche
- Corde avec deux boucles cousues
- Longueur : 15 m
- Ø 11 mm
- Résistance à la traction : 2 500 daN
- Conforme aux normes EN 566 ; EN 795/B
- EPI catégorie III
Mousqueton en acier
- Fermeture à verrouillage automatique
- Conforme à la norme EN 362 B
- EPI catégorie III
Fiches de données de sécurité(X)