Kit de double rail de guidage aligné SlideLine M
Kit de rails de montage doubles, en ligne SlideLine M
Register now and access more than 60,000 products
- Profilé bilatéral non percé avec rainure de vissage, à visser
- Le profilé est également adapté au collage, par exemple, avec ruban adhésif double face (non inclus dans le contenu de la livraison)
Fiches de données de sécurité(X)
A visser ou à coller sur les sections supérieure et inférieure
Matière | Aluminium / aluminium |
Finition | Anodisé |
Couleur | Couleur argent |
Longueur | 2500 mm |
Largeur | 61 mm |
Hauteur | 9 mm |