Kit de galets de roulement, système encastré SlideLine 55 Pour portes coulissantes en bois encastrées

Kit de roues en ligne SlideLine 55 Plus

Art. N° 0684706100
EAN 4062856711130

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • A percer et visser

  • 2 galets de roulement sont requis par porte coulissante

  • Avec dispositif de réglage en hauteur sans outil à l'aide d'une molette

  • Utilisation optimale de l'espace de rangement avec les portes coulissantes à grande ouverture

  • Pas de perte d'espace de stockage grâce à l'amortissement intégré

  • Un système unique permet la pose de portes encastrées ou à recouvrement

  • Les portes coulissantes offrent une plus grande liberté de mouvement dans l'espace de travail
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Buffets, armoires de bureau

Mode d'emploi

A percer et visser sur portes coulissantes en bois

Matière de la porte

Bois

Option d'installation

Encastré

Convient pour poids de porte max.

30 kg

Convient pour épaisseur de porte min.

16 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

19 mm

Convient pour épaisseur de porte min./max.

16-19 mm

Convient pour une largeur de porte min.

400 mm

Convient pour largeur de porte max.

2000 mm

Convient pour une largeur de porte min./max.

400-2000 mm

Convient pour hauteur de porte max.

1500 mm

Réglage de hauteur

+/- 1,5mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Butée de retenue SlideLine 55 Plus

RESTRNSTOPR-F.SLIDDRFITT-(SLIDEL-55PLUS)

Pour montage dans le rail de guidage supérieur et le galet de roulement inférieur
x 100 pcs
Galet de roulement en aluminium SlideLine 55 Plus

RUN-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PL-AL-SI-4M

Pour installation en rainure dans le panneau supérieur et inférieur
x 10 pcs
Galet de roulement en aluminium SlideLine 55 Plus

RUN-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PL-AL-DB-4M

Pour installation en rainure dans le panneau supérieur et inférieur
x 10 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Butée de porte/réhausse SlideLine 55 Plus

DRSTOP-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PLUS

A visser sur porte coulissante
x 100 pcs