Kit de montage Pour l'appareil de charge portable

Jeu de supports pour appareil de charge portable
SET DE MONTAGE POUR MOBILE-POWER
ORSYMOBIL

Art. N° 096380 609
EAN 4065746538305

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour le montage de l'appareil de charge portable dans les véhicules
  • Jeu composé d'une sangle d'arrimage, d'un kit de montage et d'un support
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur

204 mm

Largeur

394 mm

Profondeur

394 mm

Poids du produit (par pièce)

1,720 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré
Rouge

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Station électrique portable Mobile Power 500

STATION ÉLECTRIQUE MOBILE

ORSYMOBIL
Pour une alimentation mobile de 230 V/500 W
x 1 pcs