Kit de post-équipement Pour le réglage de la hauteur de l'établi

Système de kit d'adaptation pour réglage en hauteur

Art. N° 5583138203
EAN 4065746487627

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour l'extension ultérieure des pieds fixes de l'établi
  • La fonction de réglage de la hauteur permet de s'adapter à toutes les applications pour plus d'ergonomie

  • Les éléments de réglage peuvent être réglés par crans de 30 mm et sont fermement vissés grâce aux trous dans le pied de l'établi

  • Pieds en tôle d'acier et revêtus par poudre

  • Une fois le kit monté, la capacité de charge de l'établi reste de 400 kg

  • Le kit se compose de 4 pieds
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

27 mm

Profondeur

60 mm

Couleur

Gris anthracite RAL 7016

Capacité de charge max.

400 kg

Réglage de hauteur max.

225 mm