Kit de post-équipement Réglable en hauteur et mobile
Système de kit d'adaptation réglable en hauteur et mobile
Register now and access more than 60,000 products
- La fonction de réglage de la hauteur et les 4 roulettes pivotantes permettent de s'adapter à toutes les applications
- Roulettes pivotantes de 125 mm de diamètre, dont deux avec système de blocage, bande de roulement en caoutchouc
- Pieds en tôle d'acier et revêtus par poudre
- Une fois le kit monté, la capacité de charge de l'établi reste de 250 kg
- Le kit se compose de 4 pieds
Le kit d'adaptation ne convient pas aux établis armoires.
Fiches de données de sécurité(X)
Le kit d'adaptation est destiné aux systèmes d'établis avec pieds fixes. Le kit permet de régler la hauteur de travail en dehors des hauteurs de travail standard.
Largeur | 27 mm |
Profondeur | 60 mm |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 |
Capacité de charge max. | 250 kg |
Réglage de hauteur max. | 180 mm |
Type de roues | 2 roues pivotantes sans frein (D : 125 mm) |