Kit de rénovation de phares 73 pièces

Kit de rénovation de phares 73 pièces

Art. N° 5988000321

EAN 4056807786766

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de rénovation de phares 73 pièces

Art. N° 5988000321
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
Suitable for all polycarbonate headlights.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Kit de rénovation de phares 73 pièces comprenant:
20 x
Disque de finition pour véhicule

DSPAP-SG-500-D75MM

Description:
Finition de surface: 500
Pour retirer la poussière incrustée, les coulées de peinture et l'effet peau d'orange, et pour permettre un ponçage fin avant polissage et matage de surfaces peintes.
Quantité: 20 x
20 x
Disque de finition pour véhicule

DISQUE SUPPORT MOUSSE Ø75 P2000

Description:
Finition de surface: 2000
Pour retirer la poussière incrustée, les coulées de peinture et l'effet peau d'orange, et pour permettre un ponçage fin avant polissage et matage de surfaces peintes.
Quantité: 20 x
20 x
Disque de finition pour véhicule

DISQUE SUPPORT MOUSSE Ø75 P3000

Description:
Finition de surface: 3000
Pour retirer la poussière incrustée, les coulées de peinture et l'effet peau d'orange, et pour permettre un ponçage fin avant polissage et matage de surfaces peintes.
Quantité: 20 x
1 x
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

Description: Avec filetage mâle
Quantité: 1 x
1 x
Lustreuse pneumatique DMP 25

MINI-POLISSEUSE PNEUMATIQUE DMP 25

Description: Mini lustreuse à air comprimé pour la réparation des dommages de peinture mineurs
Quantité: 1 x
1 x
Pulvérisateur

PULVERISATEUR VIDE TRANS 500 ML

Description:
500 ml
Pour une pulvérisation aisée de tous types de liquides
Quantité: 1 x
1 x
Chiffon en microfibre duo

CHIFFON-MICRO-PROFI-BLEU-40X40CM

Description: Un côté pour le nettoyage et un autre pour le polissage
Quantité: 1 x
1 x
Ruban en crêpe de précision

RUBAN DE MASQUAGE- PRÉCISION-38MMX50M

Description:
Longueur: 50 m; 38 mm
Ruban en papier spécial pour les exigences les plus strictes lors des travaux de masquage dans les secteurs de l'automobile, de la métallurgie et de la peinture
Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
4 x
Patins de polissage

MOUSSE DE POL.VERTE EXTRA DURE D90

Description:
90 mm; Très dur
Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
Quantité: 4 x
1 x
Polish rapide ShortCut P05

PÂTE A POLIR P05 250G

Description:
Blanc; Contenu: 200 ml
Polish rapide ultra-abrasif permettant d'éliminer les rayures profondes sur les couches de peinture neuves et anciennes.
Quantité: 1 x
1 x
Protection des surfaces à base de polymères

PROTECTION POLYMERE SRPAY 500 ML

Description:
500 ml
Protection de surface transparente pour s'assurer que les surfaces restent étanches et lisses et pour éliminer les traces de polissage et les hologrammes.
Quantité: 1 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Disque de finition pour véhicule

DSPAP-SG-1000-D75MM

Pour retirer la poussière incrustée, les coulées de peinture et l'effet peau d'orange, et pour permettre un ponçage fin avant polissage et matage de surfaces peintes.
x 20 pcs