Kit de réparation WRS PNEUSIL

Kit de réparation, WRS Pneusil
BANDEN REPARATIE ASSORTIMENT

Art. N° 087996 42
EAN 4045989959914

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Système de réparation pour pneus tubeless dont le trou ne dépasse pas 6 mm

Permet de réparer les pneus instantanément sans devoir les démonter



Facile à utiliser, notamment en cas d'urgence



Pour les trous jusqu'à 6 mm



Ne pas dépasser une vitesse maximale de 80 km/h après utilisation



Ne pas conduire sur plus de 80 km après utilisation



Pour tous types de pneus



Chevilles champignons auto-vulcanisantes noires



Avec mallette en plastique pratique et résistante aux chocs



Contenu du kit :


  • Chevilles champignons WRS noires, longueur 175 mm, 30 pièces

  • Sonde, 1 pièce

  • Alésoir, 1 pièce

  • Pâte de vulcanisation HD, 250 ml, 1 pièce

  • Couteau, 1 pièce
Indication

Pour assurer une réparation permanente et garantir la sécurité après une crevaison, le pneu doit être déjanté par un professionnel qualifié afin de réaliser un examen minutieux pour révéler la présence éventuelle de dommages structurels à l'intérieur du pneu. Une fois le trou comblé avec la cheville, étanchéifier la paroi interne du pneu tubeless avec une rustine adaptée

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

5 PCS

Pièces détachées pour ce produit:
Aiguille pour tresses

PRB-F.TYRREPPLG-LKW

Pour la mise en place de tresses dans le pneu
x 1 pcs
Bouchon pour réparation des pneus

PLG-TYRREP-TRUCK

Pour la réparation temporaire de perforations dans des pneus de véhicule.
x 30 pcs
Solution vulcanisante

SOLUTION VULCANISANTE BOITE 235 ML.

Haute résistance. Pour les systèmes de réparation à auto-vulcanisation pour la réparation des pneus et des chambres à air.