Kit de ruban d'étanchéité pour salle de bain, mural

Kit de ruban d'étanchéité pour salle de bain, mural

Art. N° 0888001215
EAN 4056807853215

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Tous les composants nécessaires dans une seule boîte

Contenu de la livraison


  • Ruban d'étanchéité pour salle de bain 3,8 m

  • Ruban d'isolation phonique 3,8 m

  • 2 joints d'angle muraux
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la situation d'installation suivante :


  • Baignoire sans bac

  • Bac de douche avec hauteur d'installation
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Joint plat Pour les joints à vis à fermeture plate dans les tuyaux deau potable et de chauffage

JOINTS POUR TUYAUX INOX DN 20

x 50 pcs
Raccord double

MAMELONS TYPES EGAUX 1X 1

x 10 pcs
Raccord à vis enfichable avec bague de serrage

RACCORD A SERRAGE DN20 (1) X 22 MM

Raccord étanche métallique à visser pour le raccordement simple d'un tuyau annelé en acier inoxydable à d'autres types de tuyaux, systèmes et appareils
x 4 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Joint plat Pour les joints à vis à fermeture plate dans les tuyaux deau potable et de chauffage

JOINTS POUR TUYAUX INOX DN 20

x 50 pcs
Raccord double

MAMELONS TYPES EGAUX 1X 1

x 10 pcs
Raccord à vis enfichable avec bague de serrage

RACCORD A SERRAGE DN20 (1) X 22 MM

Raccord étanche métallique à visser pour le raccordement simple d'un tuyau annelé en acier inoxydable à d'autres types de tuyaux, systèmes et appareils
x 4 pcs