Kit de synchronisation

Kit de synchronisation ABILIT verre

Art. N° 0687917361
EAN 4065746649698

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT. Pour montage mural ou au plafond des portes en verre
  • Pour l'ouverture simultanée et synchronisée d'une porte coulissante à deux panneaux
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Portes en verre

Option de montage

Montage au plafond
Montage mural

Convient pour poids de porte max.

80 kg

Convient pour une largeur de porte min.

500 mm

Convient pour épaisseur de porte de verre

8/10mm

Convient pour épaisseur de porte min.

8 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

10 mm

Amortissement

Non