Kit de synchronisation

Kit de synchronisation ABILIT bois

Art. N° 0687917360
EAN 4065746649650

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT. Pour montage mural ou au plafond des portes en bois
  • Pour l'ouverture simultanée et synchronisée d'une porte coulissante à deux panneaux
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Portes en bois

Option de montage

Montage au plafond
Montage mural

Convient pour poids de porte max.

80 kg

Convient pour une largeur de porte min.

500 mm

Convient pour épaisseur de porte min.

26 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

40 mm

Amortissement

Non