Kit di bussole XZN da 1/2 pollice Quattro pezzi con testa a sfera

Kit bussole XZN 1/2 poll. con testa a sfera
KIT-BUSSOLE-XZN

Cod. art. 1952004325

EAN 4099618324116

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Kit di bussole XZN da 1/2 pollice Quattro pezzi con testa a sfera

Cod. art. 1952004325
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
Bussole speciali con profilo XZN e testa a sfera per la rimozione e l'installazione di collegamenti a vite difficili da raggiungere
  • Risparmio significativo in termini di tempo e costi, poiché non è necessario rimuovere né l'albero motore né il giunto sferico, ad esempio, per rimuovere il cuscinetto ruota dal corpo assale in alluminio

  • Inserimento possibile da una posizione inclinata e leggermente angolata se non è possibile accedere direttamente dalla parte anteriore


Contenuto:


  • 1 bussola XZN da 1/2 pollice, lunghezza 150 mm, cadauna per misura: M6, M8, M10 e M12
Indicazione

Solo per azionamento manuale e con utensili di avvitamento non a percussione!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per flangia dell'albero di trasmissione, cuscinetti ruota compatti avvitati, alloggiamento dell'albero a camme, sensore di temperatura del liquido di raffreddamento G62, rimozione della tubazione dell'acqua sul lato della scatola del cambio, ecc.

  • In particolare per raccordi per tubi di aspirazione con intercooler, radiatore EGR, ad es. VW Golf 1,6 l, 2,0 l 4 V TDI (2013-2018), Audi A3 1,6 l, 2,0 l 4 V TDI (2013-2018)

  • Ad es. Audi, Seat, Skoda, VW e altri veicoli del gruppo, nonché Fiat

  • Utilizzare come, ad esempio, VAG T10501

Numero pezzi

4 PZ

Attacco

1/2 poll.

Peso prodotto (per pezzo)

540,000 g

Lunghezza

150 mm