Kit di coltelli universali bicomponente, edizione limitata 3 pz

Set coltello universale, 3 pz.
COLTELLO-CON-ACCENDIFUOCO-3PZ

Cod. art. 071566 550

EAN 4056807403052

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Kit di coltelli universali bicomponente, edizione limitata 3 pz

Cod. art. 071566 550
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
È composto da un coltello universale bicomponente, un fodero in pelle e un acciarino.
  • Acciaio inox di alta qualità NanoKerr estremamente resistente alla corrosione

  • Durezza di taglio molto elevata pari a 58 HRC, per un'affilatura a lungo termine

  • La lama è collegata al manico in modo estremamente sicuro

  • Manico bicomponente antiscivolo ed ergonomico

  • Fodero in pelle di alta qualità con cinghia di bloccaggio

  • Include un acciarino che consente di accendere il fuoco con legna secca
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

3 PZ

Lunghezza

220 mm

Lunghezza lama

100 mm

Spessore tagliente

2 mm

Larghezza lama

20 mm

Esecuzione

Con fodero in pelle