Kit ferramenta per porte scorrevoli ABILIT 50-H

Kit ferramenta per porte scorrevoli ABILIT 50-H

Cod. art. 0687917350

EAN 4065746649216

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Kit ferramenta per porte scorrevoli ABILIT 50-H

Cod. art. 0687917350
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
Capacità di carico

50 kg

Per spessore porta min/max

26-40 mm

Per larghezza porta min

500 mm

Altezza massima porta

3000 mm

Regolazione dell'altezza

+4 mm / -3 mm

Frenata

Opzionale

Materiale

Alluminio

Superficie

Anodizzato

Colore

Nero

Tecnologia con cuscinetto

Cuscinetto a sfere