Kit gambe per tavolo
Set di 4 gambe per tavolo in alluminio
SET 4GAMBE D60 705-735MM ALU.MILLERIGE
Cod. art. 0683360051
EAN 4038898466017
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- In due parti; la fase di montaggio e di smontaggio finale delle gambe del tavolo è rapida, basta staccare le gambe dalla base di montaggio. Questo per facilitarne il trasporto
- Grande base di montaggio in alluminio pressofuso
- Robusta, può essere anche installata centralmente tra i due pannelli del tavolo
- Le gambe del tavolo sono rettificate prima della finitura e forniscono una superficie di alta qualità
Giunzione a filo tra la base di montaggio e la gamba del tavolo
- Giunti portanti positivi
- Montaggio finale senza dover ruotare le gambe del tavolo
Caratteristiche tecniche(X)
Posizionare le gambe del tavolo sulle piastre di fissaggio e stringere con l'apposita chiave a brugola.
![]() | |
Materiale | Alluminio |
Struttura superficiale | Dentellato |
Forma | Tondo |
Diametro (Ø) | 60 mm |
Altezza min/max | 705-735 mm |
Capacità di carico | 300 kg |