Kit gambe per tavolo altezza 705-735 mm

Kit gambe per tavolo, altezza 705-735 mm
SET 4GAMBE D60 705-735MM ACC.BIANCO

Cod. art. 0683360056

EAN 4011231567428

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Kit gambe per tavolo altezza 705-735 mm

Cod. art. 0683360056
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
  • Il montaggio e lo smontaggio delle gambe del tavolo è facile e rapido e si effettua staccando le gambe dalla piastra di fissaggio, questo per facilitarne il trasporto

  • Base di montaggio grande in alluminio fuso, può essere installata anche su due pannelli del tavolo

  • Le gambe del tavolo vengono lucidate prima della finitura

  • Connettore flangiato tra la base di montaggio e la gamba del tavolo

  • Connettore positivo ad attrito

  • Montaggio finale senza dover ruotare le gambe del tavolo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Rivestito a polvere

Colore

Bianco

Diametro (Ø)

60 mm

Altezza min/max

705-735 mm

Regolazione dell'altezza

+ 30 mm

Capacità di carico

300 kg

Materiale della base

Plastica