Kit gambe per tavolo altezza 705-735 mm
Kit gambe per tavolo, altezza 705-735 mm
SET 4GAMBE D60 705-735MM ACC.FIN.INOX
Cod. art. 0683360061
EAN 4024835726986
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Il montaggio e lo smontaggio delle gambe del tavolo è facile e rapido e si effettua staccando le gambe dalla piastra di fissaggio, questo per facilitarne il trasporto
- Base di montaggio grande in alluminio fuso, può essere installata anche su due pannelli del tavolo
- Le gambe del tavolo vengono lucidate prima della finitura
- Connettore flangiato tra la base di montaggio e la gamba del tavolo
- Connettore positivo ad attrito
- Montaggio finale senza dover ruotare le gambe del tavolo
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Struttura superficiale | Spazzolato |
Colore | Colore acciaio inossidabile |
Diametro (Ø) | 60 mm |
Altezza min/max | 705-735 mm |
Regolazione dell'altezza | + 30 mm |
Capacità di carico | 300 kg |
Materiale della base | Plastica |