Kit soffiaggio cabina autocarro standard 3 pz
Kit soffiaggio cabina autocarro standard
KIT-SOFFIAGG-CABINA-CAMION-STD-NERO-WTH
Cod. art. 0885848100
EAN 4053479823447
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
d’opera Rimozione di depositi di polvere.
Può essere collegato a tutti i sedili conducente pneumatici tramite il raccordo con innesto a T in dotazione.
La pistola di soffiaggio può essere utilizzata anche su collegamenti per aria compressa tradizionali grazie all'attacco rapido con valvola
Fornitura:
- Tubo flessibile a spirale in poliuretano ∅ 6 x 4 mm, lunghezza di lavoro 4 m max. 8 bar
- Raccordo con innesto a T per tubo in PU 4 x 6 mm
- Raccordo in ottone cromato con valvola
- Molla antipiegamento metallica
- Pistola di soffiaggio in plastica con valvola in metallo
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 3 PZ |