Kl. płasko-oczk., metr., z grzech. i dźwig. cof.
Klucz grz. komb., metr. z dźwig. zmiany kierunku
KLUCZ Z GRZECHOTKA SW19
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Design
- Metryczne
Końcówka
- Strona oczkowa 12-kątna POWERDRIV®, drobne zęby, 72 zęby, z dźwignią zmiany kierunku obrotów w prawo i w lewo
Wersja standardowa
- Maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899
Materiał
- Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia
- Wersja chromowana, polerowana na wysoki połysk
Kształt
- Wygięcie główki 15°, po stronie oczkowej 15°, mocne główki do ciężkich zastosowań
- Nachylenie klucza oczkowego pod kątem 15º pozostawia więcej miejsca na palce i ułatwia omijanie przeszkód
To wyspecjalizowane narzędzie nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment obrotowy. Z tego powodu klucze te mogą być używane do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.
Materiały dodatkowe(X)
Do luzowania śrub służy strona otwarta, do dokręcania śrub służy mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej.
Rozmiar klucza (SW) | 19 mm |
Długość (L) | 250 mm |
Grubość szczęki (a1) | 9 mm |
Grubość pierścienia (a2) | 12,9 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1) | 38,1 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 36,8 mm |
Maks. moment obrotowy (F max.) | 266 Nm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |