Klammer Typ ETA-WP Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

Klammer Edelstahl 1.4301 Typ ETA-WP
KLR-DL-ETA/WP-EDST-100MM

Art.-Nr. 5089720001

EAN 4056807359472

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klammer Typ ETA-WP Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

Art.-Nr. 5089720001

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2180 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Geeignet für kurz-, mittel-, langfristige und dauerhafte Beanspruchung auf Herausziehen und Abscheren nach ETA-17/0631

  • Festgelegte Nutzungsdauer min. 50 Jahre

  • Mindestharzungslänge 50% des Klammerschenkels

Mit Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/0631 als stiftförmiges Holzverbindungsmittel in allen europäischen Mitgliedstaaten zugelassen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (b1)

26,7 mm

Länge (l1)

100 mm

Drahtbreite

2,08 mm

Drahtstärke

1,8 mm

Rohdrahtdurchmesser

2,0 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Zulassung

ETA

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen