Klammer Typ ETA-WP Edelstahl 1.4301 blank, geharzt
Klammer Edelstahl 1.4301 Typ ETA-WP
KLR-DL-ETA/WP-EDST-120MM
Art.-Nr. 5089720003
EAN 4056807359496
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für kurz-, mittel-, langfristige und dauerhafte Beanspruchung auf Herausziehen und Abscheren nach ETA-17/0631
- Festgelegte Nutzungsdauer min. 50 Jahre
- Mindestharzungslänge 50% des Klammerschenkels
Mit Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/0631 als stiftförmiges Holzverbindungsmittel in allen europäischen Mitgliedstaaten zugelassen
Datenblätter(X)
Breite (b1) | 26,7 mm |
Länge (l1) | 120 mm |
Drahtbreite | 2,08 mm |
Drahtstärke | 1,8 mm |
Rohdrahtdurchmesser | 2,0 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Zulassung | ETA |
RoHS-konform | Ja |