Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Klammer Typ ETA-WP

Klammer Stahl verzinkt Typ ETA-WP geharzt
KLR-DL-ETA/WP-(A4K)-130MM

Art.-Nr. 5089700004

EAN 4056807359434

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klammer Typ ETA-WP

Art.-Nr. 5089700004

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1450 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
  • Geeignet für kurz-, mittel-, langfristige und dauerhafte Beanspruchung auf Herausziehen und Abscheren nach ETA-17/0631

  • Festgelegte Nutzungsdauer min. 50 Jahre

  • Mindestharzungslänge 50% des Klammerschenkels

Mit Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/0631 als stiftförmiges Holzverbindungsmittel in allen europäischen Mitgliedstaaten zugelassen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (b1)

26,7 mm

Länge (l1)

130 mm

Drahtbreite

2,08 mm

Drahtstärke

1,8 mm

Rohdrahtdurchmesser

2,0 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Zulassung

ETA

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen