Klammer Typ WP Edelstahl A2 blank

Klammer Edelstahl Typ WP
KLR-DL-WP-1.4301-150MM

Art.-Nr. 5089461006

EAN 4058794205879

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klammer Typ WP Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 5089461006

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1450 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Klammern nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung von Dämmstoffplatten, Holzwolleleichtbauplatten, Mehrschichtplatten, Weichfaserdämmplatten

Breite (b1)

27 mm

Länge (l1)

150 mm

Drahtbreite

1,75 mm

Drahtstärke

2,1 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Anzahl pro Palette

87000 STK

Zulassung

EN 14592

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen