Klammer Typ WP Edelstahl A2 blank
Klammer Edelstahl Typ WP
KLR-DL-WP-1.4301-85MM
Art.-Nr. 5089461001
EAN 4058794205824
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Klammern nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Befestigung von Dämmstoffplatten, Holzwolleleichtbauplatten, Mehrschichtplatten, Weichfaserdämmplatten
![]() | |
Breite (b1) | 27 mm |
Länge (l1) | 85 mm |
Drahtbreite | 1,75 mm |
Drahtstärke | 2,1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Anzahl pro Palette | 156960 STK |
Zulassung | EN 14592 |
