Klamra dźwigara VARIFIX® Compact
Klamra dźwigara VARIFIX, kompakt, otw. przelotowy
KLAMRA-DO-DŹWIGARÓW-KOMPAKT-OTWÓR-9MM
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
- Aprobata VdS do stosowania w konstrukcjach stacjonarnych systemów gaśniczych.
- Ze śrubą regulacyjną z łbem sześciokątnym DIN933/8.8; końcówka śruby z podtoczeniem
- Ze zmniejszonymi wymiarami do instalacji elektrycznej
Zaciski belki można zawsze zabezpieczyć za pomocą specjalnego zaczepu. Wymagania VdS dotyczące systemów tryskaczy stanowią, że zaciski belki muszą być zabezpieczone, jeśli zamontowany przewód ma średnicę większą niż DN 65 mm.
Materiały dodatkowe(X)
Do montażu przewodów, systemów tryskaczy i kanałów wentylacyjnych na teownikach, ceownikach i kątownikach
Materiał | Żeliwo ciągliwe |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Dopuszczalne obciążenie | 1.2 kN |
Wysokość zaciskania (HK) | 18,7 mm |
Średnica otworu (RL) | 9 mm |
Długość (L) | 38 mm |
Wysokość (H) | 37 mm |
Szerokość (B) | 19 mm |
Maks. zakres zacisku | 18 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 79,888 g |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |