Klamry
Belt clasp round eye D 36/40, oval eye 42x22mm
PIN-BELT-SMALL-(A2K)-H15MM
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Długość strzemienia (H) | 15 mm |
Szerokość strzemienia (B) | 16 mm |
Długość (L) | 49 mm |
Szerokość (A) | 15 mm |
Rozstaw otworów | 34 mm |
Średnica otworu | 5 mm |
Materiał | Stal |
Konstrukcja | Mała wersja |
Powłoka | Ocynkowane |