Kılıç testere ağzı, metal, iki yıldız Metal profiller ve borular için
KILIÇ TES.UCU METAL 305MM 1,8DİŞ (5 AD)
Ürün no. 0615930526
EAN 4024835895644
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- 1,8 ila 2,6 mm diş aralığıyla 3 ila 10 mm malzeme kalınlığında kullanım içindir.
- Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
- Metal kılıç testere ağızları için soğutma sağlayın, strok sayısını azaltın ve salınımı kapatın.
- Soğutma, kılıç testere ağızlarınızın kullanma süresini uzatır.
Veri sayfaları(X)
Renk kodlu sistem
- Kahverengi: Ahşap için uygun
- Mavi: Metal için uygun
- Gri: İnşaat/üniversal kullanım için uygun
- Yeşil: Paslanmaz çelik için uygun
Yıldız sistemi
- Dört yıldız: Çok zorlu şartlara tabi uygulamalarda son derece uzun kullanma süresine sahip yüksek performanslı testere laması
- Üç yıldız: Çok zorlu uygulamalarda yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması.
- İki yıldız: Ağır hizmet tipi uygulamalar için mükemmel lama.
- Bir yıldız: Geleneksel uygulamalar için uygun standart lama.
Uzunluk (L) | 305 mm |
Min./maks. diş aralığı | 1,8-2,6 mm |
Kalınlık | 0,9 mm |
Özellikle şunun için uygun | Metal profiller ve borular, Kalın metal levhalar, Alüminyum, Demir dışı ağır metal, Metalli ahşap |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 3-10 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |