Klebeband 4965
Befestigungsband doppelseitig 4965
BEFBA-FOLIE-2SEITIG-50MX25MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Das Klebeband 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebemasse und mit einer roten Folie abgedeckt
- Es zeichnet sich durch gute Klebekraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist
Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.
Datenblätter(X)
- Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie
- Selbstklebend Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen
- Leistenverklebung im Möbel- und Fensterbau
Trägermaterial | PET-Film |
Klebstoffbasis | Modifiziertes Acrylat |
Farbe | Transparent |
Rollenbreite | 25 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Dicke | 205 µm |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 200 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Reißdehnung | 50 % |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / kühle, trockene und frostfreie Lagerung |